Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M18x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000180300
EAN/GTIN:
     4043952212639
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
18 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 4,0268*
€ 4,908*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 4,2754*
€ 5,1079*
Lager 4BULW
70
10
€ 5,59*
ab € 5,1419*
€ 5,1419*
4 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 5,152*
€ 5,152*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1419*
€ 6,11886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.