Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 150 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 150 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 150 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100100150
EAN/GTIN:
     4043952215715
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 150 10.9 galv.verz. 50 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100100150
Werksnummer:
8000169421
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102700
Gewicht brutto Kg:
0,102700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,461*
€ 0,6492*
7 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6675*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5135*
€ 0,6835*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,5043*
€ 0,6893*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 0,5364*
€ 0,7064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6893*
€ 0,82027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6143*
€ 0,73102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5743*
€ 0,68342
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5043*
€ 0,60012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.