Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 150 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100100150
EAN/GTIN:
     4043952215715
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 00931.110 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,461*
€ 0,6492*
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6575*
Lager 4BULW
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5135*
€ 0,6735*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4991*
€ 0,6739*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5364*
€ 0,6964*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6735*
€ 0,80147
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 33,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.