| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019366472 Herst.-Nr.: 009368000080000 EAN/GTIN: 4043952293218 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M8 17 H 1000 Stück DIN 936 17 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.800· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009368000080000 | Werksnummer: | 8000176209 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0116* | € 0,017* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0128* | € 0,0177* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,013* | € 0,018* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0142* | € 0,0202* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0142* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|