Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 2,5 x 12 DIN 1474 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 2,5 x 12 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 2,5 x 12 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371387
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000025012
EAN/GTIN:
     4043952361665
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 2,5x 12 Stahl 250 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000025012
Werksnummer:
8000184361
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 12
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
250
€ 5,49*
ab € 0,0423*
€ 0,0584*
5 Tage
500
250
€ 4,90*
ab € 0,0758*
€ 0,1019*
4 Tage
500
250
€ 4,30*
ab € 0,0754*
€ 0,1071*
2 Tage
350
250
€ 5,59*
ab € 0,0841*
€ 0,1119*
Lager 1955
500
250
€ 5,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1133*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.