Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 2,5x 12 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000025012
EAN/GTIN:
     4043952361665
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
750
250
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1017*
5 Tage
750
250
€ 4,30*
ab € 0,0756*
€ 0,1067*
Lager 4BULW
525
250
€ 5,59*
ab € 0,084*
€ 0,1119*
7 Tage
750
250
€ 5,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1121*
7 Tage
750
250
€ 7,99*
ab € 0,0883*
€ 0,1167*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.