Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1474 2,5X12 Steckkerbstift, Stahl, 2,5x12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01474_AK.JPG
D01474_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1474 2,5X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1474 2,5X12
EAN/GTIN:
     4043952361665
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 1474 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2,5 mm
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1474
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
250
€ 5,49*
ab € 0,0423*
€ 0,0584*
Lager 8670
500
250
€ 4,90*
ab € 0,0758*
€ 0,1019*
4 Tage
500
250
€ 4,30*
ab € 0,0754*
€ 0,1071*
2 Tage
350
250
€ 5,59*
ab € 0,0841*
€ 0,1119*
6 Tage
500
250
€ 5,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1133*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 25,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.