Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 22 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382796
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000220300
EAN/GTIN:
     4051426647238
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M22x 300 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000220300
Werksnummer:
8000189678
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,951000
Gewicht brutto Kg:
0,951000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 300
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,7181*
€ 7,1686*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 5,2786*
€ 7,4986*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 5,1942*
€ 7,5772*
6 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 5,54*
€ 7,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,4153*
€ 9,0753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5772*
€ 9,01687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4607*
€ 8,87823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9042*
€ 8,216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7742*
€ 8,0613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4442*
€ 7,6686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1242*
€ 7,2878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1942*
€ 6,1811
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.