Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M22x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000220300
EAN/GTIN:
     4051426647238
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,7281*
€ 7,1786*
Lager 4BULW
101
1
€ 5,59*
ab € 5,2886*
€ 7,5086*
6 Tage
144
1
€ 5,99*
ab € 5,1121*
€ 7,5235*
6 Tage
144
1
€ 7,99*
ab € 5,55*
€ 7,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,4453*
€ 9,1153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5086*
€ 8,93523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0486*
€ 8,38783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7686*
€ 8,05463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5586*
€ 7,80473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1886*
€ 7,36443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2886*
€ 6,29343
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.