Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M22x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000189678
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40141000220300
EAN/GTIN:
     4051426647238
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M22x 300 10.9 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
951 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 22 x 300
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,7281*
€ 7,1786*
1 Tag
101
1
€ 5,59*
ab € 5,2886*
€ 7,5086*
6 Tage
144
1
€ 5,99*
ab € 5,1121*
€ 7,5235*
Lager 8760
144
1
€ 7,99*
ab € 5,55*
€ 7,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,4453*
€ 9,1153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.