Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391005
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200300130
EAN/GTIN:
     4043952421635
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 130 A 2 1 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200300130
Werksnummer:
8000193138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 4,9224*
€ 7,4345*
6 Tage
168
3
€ 4,90*
ab € 5,3175*
€ 7,5675*
2 Tage
118
1
€ 5,59*
ab € 5,4743*
€ 7,7643*
Lager 1955
168
1
€ 5,99*
ab € 5,3762*
€ 7,8452*
7 Tage
168
1
€ 7,99*
ab € 5,73*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8452*
€ 9,33579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7257*
€ 9,19358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1762*
€ 8,53968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0362*
€ 8,37308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6862*
€ 7,95658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3562*
€ 7,56388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3762*
€ 6,39768
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.