Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 130 A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149200300130
EAN/GTIN:
     4043952421635
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 04014.920 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
1
€ 4,30*
ab € 4,9224*
€ 7,4345*
5 Tage
168
3
€ 4,90*
ab € 5,3175*
€ 7,5675*
Lager 4BULW
118
1
€ 5,59*
ab € 5,4743*
€ 7,7643*
7 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 5,3762*
€ 7,8452*
6 Tage
168
1
€ 7,99*
ab € 5,73*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7643*
€ 9,23952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3543*
€ 8,75162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1643*
€ 8,52552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7943*
€ 8,08522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4643*
€ 7,69252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4743*
€ 6,51442
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.