| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149200300130 Herst.-Nr.: 040149200300130 EAN/GTIN: 4043952421635 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 92.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M30x130*, M 30 x 130*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401430130, 04014.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,9224* | € 7,4345* | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,3175* | € 7,5675* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,4743* | € 7,7643* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,3762* | € 7,8452* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,73* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|