Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 10x 65 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1329635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079770000100065
EAN/GTIN:
     4043952531952
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 65 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Ke
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7977
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, iso 8737 10x65, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
126
10
€ 5,49*
ab € 0,6299*
€ 0,8899*
4 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 0,8069*
€ 1,1861*
6 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,21*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 0,8984*
€ 1,2484*
6 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 0,8823*
€ 1,2583*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,8899*
€ 1,05898
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,8799*
€ 1,04708
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8499*
€ 1,01138
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,8199*
€ 0,97568
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,6299*
€ 0,74958
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 8,899* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.