Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 A 2
106429200040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415426
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200040020
EAN/GTIN:
     4043952608098
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 20 A 2 500 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200040020
Werksnummer:
8000222394
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
4872
500
€ 4,30*
ab € 0,0157*
€ 0,0231*
1 Tag
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0176*
€ 0,0244*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0161*
€ 0,0247*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.