Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M4X20 A2 Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 4 x 20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M4X20 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M4X20 A2
EAN/GTIN:
     4043952608098
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
2 Tage
5850
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0148*
€ 0,0206*
3 Tage
4872
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0157*
€ 0,0231*
1 Tag
4550
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0176*
€ 0,0244*
5 Tage
6500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0171*
€ 0,0248*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.