| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000222394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106429200040020 EAN/GTIN: 4043952608098 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 4 mm | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a2 5x20, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0179* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0148* | € 0,0206* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0157* | € 0,0231* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0176* | € 0,0244* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0171* | € 0,0248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0176* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|