Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA® 577 DURACoil Gr. 7 (M) Schnittschutz Cutlevel C, PE, HPPE, Nitril vollbes


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA® 577 DURACoil Gr. 7 (M) Schnittschutz Cutlevel C, PE, HPPE, Nitril vollbes
SHOWA® 577 DURACoil Gr. 7 (M) Schnittschutz Cutlevel C, PE, HPPE, Nitril vollbes
SHOWA® 577 DURACoil Gr. 7 (M) Schnittschutz Cutlevel C, PE, HPPE, Nitril vollbes
Artikel-Nr.:
     1955B-39976245734
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     577-7(M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA® 577 DURACoil Gr. 7 (M) Schnittschutz Cutlevel C, PE, HPPE, Nitril vollbeschichtet Schnittschutz Cutlevel C, verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie. Nitrilschaumbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten. Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit. Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereichs. Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen. Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist.Norm: EN 388 Farbe: Grau-schwarz Material: Technische Garne, HPPE, Polyester, Nitril, Nitrilschaum Größen: 6 (S) – 10 (2XL) Länge: ca. 250 - 280mm Anwendung: Fenstereinbau, Maschinenbau, Klempnerarbeiten, Montage von trockenen und öligen Teilen, Konservenherstellung, Montage und Demontage, Handhabung schwerer Geräte Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Vollbeschichtung, Strickbund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
577-7(M)
Werksnummer:
2430771870
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 8,01*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 9,02*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 9,92*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 10,54*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 10,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
DURACoil 577 10/2XL
ab € 70,13*
Ähnlich
SHOWA
577-S
ab € 6,40*
Ähnlich
SHOWA
577-XXL
ab € 6,38*
Ähnlich
SHOWA
119577-8/L
ab € 77,88*
Ähnlich
SHOWA
119577-6/S
ab € 77,80*
Ähnlich
SHOWA
119577-9/XL
ab € 77,79*
Ähnlich
SHOWA
SHO5773
ab € 6,14*
Ähnlich
SHOWA
577-9(XL)
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.