Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     4012-702706
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     577/M
EAN/GTIN:
     4901792036368
Schnittschutzhandschuh »Showa DURACoil 577«

Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe C Eigenschaften: • Verbesserte Schnittschutzleistung • Ölbeständig und Abriebfest • Atmungsaktiv • Geeignet für Präzisionsarbeiten • Gute Fingerbeweglichkeit durch Ergonomie • Uneingeschränkter Tastsinn • Hohe Griffsicherheit • Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereich • Waschbar und wiederverwendbar Ausführung: • Nahtlos • Doppelte Beschichtung Anwendung: Fensterbau, Maschinenbau, Klepnerarbeiten, Montage von trockenen und öligen Teilen, Konservenherstellung, Montage und Demontage, Handhabung schwerer Geräte Material: Technische Garne, HPPE, Polyester, Beschichtungen: Nitril-Tauchbeschichtung, Nitrilschaum-Finish Gauge: 13 Länge: 250–280 mm Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.C.
Herstellerartikelnummer:
577/M
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,01*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 7,06*
€ 9,14*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 10,09*
Lager 4012
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 11,03*
4 Tage
20
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 9,08*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
DURACoil 577 10/2XL
ab € 8,05*
Ähnlich
SHOWA
577/XL
ab € 8,05*
Ähnlich
SHOWA
119577-6/S
ab € 77,86*
Ähnlich
SHOWA
SHO5773
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.