Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228405
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     577/M
EAN/GTIN:
     4901792036368
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 577

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe C  
  • Verbesserte Schnittschutzleistung 
  • Ölbeständig und Abriebfest 
  • Atmungsaktiv 
  • Geeignet für Präzisionsarbeiten 
  • Gute Fingerbeweglichkeit durch Ergonomie 
  • Hohe Griffsicherheit 
  • Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereich 
  • Waschbar und wiederverwendbar 
  • Nahtlos 
  • Doppelte Beschichtung 
  • Gauge: 13 
  • Länge: 250–280 mm 
  • Farbe: grau-schwarz
Material: 
Technische Garne, HPPE, Polyester, Beschichtungen: Nitril-Tauchbeschichtung, Nitrilschaum-Finish 

Anwendung:
Fensterbau, Maschinenbau, Klepnerarbeiten, Montage von trockenen und öligen Teilen, Konservenherstellung, Montage und Demontage, Handhabung schwerer Geräte 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe C
Schnittschutzklasse:
C
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Größe:
7
Variante:
577
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4X42C
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
SHOWA
Länge:
250-280 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 8,01*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 9,02*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 9,92*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 10,54*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 10,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 250 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
DURACoil 577 10/2XL
ab € 70,13*
Ähnlich
SHOWA
577-S
ab € 6,40*
Ähnlich
SHOWA
577-XXL
ab € 6,38*
Ähnlich
SHOWA
119577-8/L
ab € 77,88*
Ähnlich
SHOWA
119577-6/S
ab € 77,80*
Ähnlich
SHOWA
119577-9/XL
ab € 77,79*
Ähnlich
SHOWA
SHO5773
ab € 6,14*
Ähnlich
SHOWA
577-9(XL)
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.