Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 60 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 60 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 60 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511031
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01424E+13
EAN/GTIN:
     4051427320055
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x60 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 100St. ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.240· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01424E+13
Werksnummer:
8000641138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 2,4696*
€ 3,0121*
4 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 2,7866*
€ 3,1866*
3 Tage
560
100
Frei Haus
ab € 2,7866*
€ 3,1866*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 2,7366*
€ 3,2276*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0729*
€ 3,5029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2276*
€ 3,84084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1371*
€ 3,73315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8866*
€ 3,43505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8566*
€ 3,39935
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7366*
€ 3,25655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 322,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.