Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x60 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142400120060
EAN/GTIN:
     4051427320055
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04014.240 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 2,4696*
€ 3,0121*
4 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 2,7866*
€ 3,1866*
Lager 4BULW
3 Tage
560
100
Frei Haus
ab € 2,7866*
€ 3,1866*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 2,7366*
€ 3,2276*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0729*
€ 3,5029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1866*
€ 3,79205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1766*
€ 3,78015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0166*
€ 3,58975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9066*
€ 3,45885
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7866*
€ 3,31605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 318,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.