Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x60 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641138
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PI990BC6
EAN/GTIN:
     4051427320055
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 60
Ausführung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Artikellangtext:
ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 04014.240· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 2,4696*
€ 3,0121*
Lager 8760
800
100
Frei Haus
ab € 2,7866*
€ 3,1866*
3 Tage
560
100
Frei Haus
ab € 2,7866*
€ 3,1866*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 2,7366*
€ 3,2276*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0729*
€ 3,5029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1866*
€ 3,79205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1766*
€ 3,78015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0166*
€ 3,58975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9066*
€ 3,45885
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,7866*
€ 3,31605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 318,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.