Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 20 x 120 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 20 x 120 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesc
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 20 x 120 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesc
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511049
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01424E+13
EAN/GTIN:
     4051427320291
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x120 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St. ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.240· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01424E+13
Werksnummer:
8000641156
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
Frei Haus
ab € 9,6664*
€ 11,893*
4 Tage
650
25
Frei Haus
ab € 10,8574*
€ 12,5774*
3 Tage
455
25
€ 5,59*
ab € 10,8774*
€ 12,5774*
Lager 1955
650
25
€ 5,99*
ab € 10,672*
€ 12,7187*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,0286*
€ 13,8286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,7187*
€ 15,13525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,3803*
€ 14,73256
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,412*
€ 13,58028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,212*
€ 13,34228
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,672*
€ 12,69968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 317,9675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.