Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x120 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142400200120
EAN/GTIN:
     4051427320291
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04014.240 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
Frei Haus
ab € 9,6664*
€ 11,893*
4 Tage
650
25
Frei Haus
ab € 10,8574*
€ 12,5774*
Lager 4BULW
3 Tage
455
25
€ 5,59*
ab € 10,8774*
€ 12,5774*
6 Tage
650
25
€ 5,99*
ab € 10,672*
€ 12,7187*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,0286*
€ 13,8286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,5774*
€ 14,96711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,5074*
€ 14,88381
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,8274*
€ 14,07461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,4074*
€ 13,57481
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,8774*
€ 12,94411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 314,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.