Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x120 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641156
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OX4000 T22
EAN/GTIN:
     4051427320291
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x 120
Ausführung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Artikellangtext:
ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 04014.240· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
25
Frei Haus
ab € 9,6564*
€ 12,073*
Lager 8760
850
25
Frei Haus
ab € 10,8774*
€ 12,7174*
4 Tage
595
25
Frei Haus
ab € 10,9274*
€ 12,7174*
7 Tage
850
25
€ 5,99*
ab € 10,732*
€ 12,8487*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,9786*
€ 13,8786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,7174*
€ 15,13371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,4574*
€ 14,82431
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,8574*
€ 14,11031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,4274*
€ 13,59861
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,8774*
€ 12,94411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 317,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.