Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,10l,HxBxT 450x295x255mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus matt,Deckel matt,fingerabdruckfest,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227521
227521
Artikel-Nr.:
     827-227521
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650262
EAN/GTIN:
     8713631650262
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 10 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 450 x 295 x 255 mm
  • muschelförmig
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Deckel aus Edelstahl matt
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
10 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
450 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
255 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Form:
muschelförmig
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Gewicht:
2.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 10 l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
327
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 48,67*
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 35,34*
€ 49,69*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 52,51*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 59,92*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.