Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 300 l B880xT1350xH920 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830911872
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20130400000096
EAN/GTIN:
     4251765301116
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Kippbehälter mit Abrollkufen • Abrollkufen-Kippbehälter mit sanftem Abkippen • Kippbar in jeder Höhe per Seilzug • Mit Kettensicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Quer zur und in Fahrtrichtung kippbar/entleerbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
20130400000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
880 x 1350 x 920 mm
Tragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830911872, 30911872
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 515,55*
€ 581,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,49*
€ 581,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,90*
€ 581,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,00*
€ 584,52*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,82*
€ 608,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,80*
€ 650,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,82*
€ 619,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20130400002555
ab € 97,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.