Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Chemikalienhandschuh Alto 405 Gr.7 MAPA
Artikel-Nr.:
     214G-3245424051277
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34405167
EAN/GTIN:
     3245424051277
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Alto 405« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016, EN 421:2010 Eigenschaften: • Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung • Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil • Tragekomfort durch die Velourisierung • Oberflächenbehandlung mit Silikon Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung Material: Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung Länge: 330 mm Stärke: 0,70 mm Farbe: blau-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
7
Ursprungsland:
Malaysia
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Schutzhandschuh, MAPA®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,40*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,84*
2 Tage
80
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,93*
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,07*
Lager 214
84
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.