Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Duo-Mix 405, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Duo-Mix 405, Größe 7
Handschuh Duo-Mix 405, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-494302
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34405167
EAN/GTIN:
     3245424051277
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Duo-Mix 405«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 421:2010
Eigenschaften:
•Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung
•Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
•Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
•Tragekomfort durch die Velourisierung
•Oberflächenbehandlung mit Silikon
Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung
Material: Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung
Länge: 330 mm
Stärke: 0,70 mm
Farbe: blau-gelb

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0.X.
Herstellerartikelnummer:
34405167
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Handschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,40*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,84*
Lager 4012
80
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,93*
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,07*
4 Tage
84
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.