Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Alto 405, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2044052
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30405317
EAN/GTIN:
     3245424051277
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fingerspitzengefühl bei leichtem Chemikalienschutz. Hohes Tastempfinden dank der geringen Materialstärke. Tragekomfort und Schweißabsorbierung durch die Baumwollvelourisierung. Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil. Einsatzgebiete: Mechanische Industrie / Automobilindustrie, Farbspritzen, andere Industriezweige, Industrielle Reinigung, Wartung, Luftfahrt, Umgang mit Verbundstoffen (Harze).
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau/gelb
Ausführung:
Handfläche mit Profil
Länge:
330 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2110X
Anwendung:
Flüssigkeitsschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren, Naturlatex
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KMT
Wandstärke Schichtstärke:
0.7 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,40*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,84*
2 Tage
80
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,93*
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,07*
4 Tage
84
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.