Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 8,0 Ro.25m(250x200)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645000481
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300070
EAN/GTIN:
     4011645000481
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
weiß
Ø:
8,0 mm
Rolle:
3,20 kg
Abmessungen:
250 x 200 mm
T:
61,0 mm
Fach:
5
AB:
27,0 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,14*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 40,95*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,00*
€ 44,89*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,24*
€ 45,89*
Lager 214
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 36,68*
€ 49,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,4672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.