Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm
Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4031022002396
Herst.-Nr.:
     LK 1A GRAU
EAN/GTIN:
     4031022002396
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 1 A • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Stapelbar • Maßangaben sind Cirka-Angaben • Mit Verstärkungsstab
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Höhe:
230 mm
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Höhe:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten ps grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Kleinteileboxen, Kleinteileaufbewahrung, Regalkästen, QR4029905, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 22,21*
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 23,48*
14 Tage
18
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 23,59*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 16,87*
€ 23,73*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 16,63*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.