Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm
LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672944
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022002396
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 1 A • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Stapelbar • Maßangaben sind Cirka-Angaben • Mit Verstärkungsstab
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
230
Gesamtlänge:
500
Breite:
300
Farbe:
grau
Länge:
500/450
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten ps grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, LA-KA-PE, LK, 1A, grau, 500/450x300x230
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 22,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 23,48*
14 Tage
18
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 23,59*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 16,87*
€ 23,73*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 16,63*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.