Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm Lager
Sichtlagerkasten LK 1A grau 500/450x300x230 mm Lager
Artikel-Nr.:
     4012-652030
Herst.-Nr.:
     LK 1A GRAU
EAN/GTIN:
     4031022002396
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 1 A

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
• Mit Verstärkungsstab


Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Außenmaß Länge:
500/450 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Höhe:
230 mm
Innenmaß Länge:
418 mm
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Höhe:
212 mm
Herstellerartikelnummer:
LK 1A GRAU
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 22,21*
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 23,48*
14 Tage
18
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 23,59*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 16,87*
€ 23,73*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 16,63*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.