Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-3X0,5-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568045111
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197382
EAN/GTIN:
     4052568045111
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-3X0,5-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 3 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 3 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,44*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
3 Tage
6141
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,57*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,5362*
€ 0,7324*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,5644*
€ 0,7444*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.