Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-3X0,5-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-3X0,5-BL Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-3X0,5-BL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-3X0,5-BL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315095
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197382
EAN/GTIN:
     4052568045111
Datenblatt DE für PUN-H-3X0,5-BL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-3X0,5-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 3 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 3 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 4065
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
2 Tage
4650
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,57*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,5362*
€ 0,7224*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5644*
€ 0,7444*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
153301
ab € 1,33*
Zubehör
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.