Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22234 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10008852
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22234 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600838
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22234 CCK/C3W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,5 kg
Innen:
170 mm
Außen:
310 mm
Breite:
86 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10008852, 22234CCKC3W33, SKF22234, 22234SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,90*
€ 997,79*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 943,50*
€ 1.002,79*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 948,44*
€ 1.007,82*
Frei Haus
ab € 976,03*
€ 1.039,96*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 1.188,01*
€ 1.334,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,98*
€ 1.588,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,68*
€ 1.571,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,34*
€ 1.459,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.198,15*
€ 1.425,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,01*
€ 1.413,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072006
ab € 682,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.