Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE Gurtbandmesser mit Holz-Griffschale, klappbar 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Gurtbandmesser mit Holz-Griffschale, klappbar 180mm
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Gurtbandmesser mit Holz-Griffschale, klappbar 180mm
Artikel-Nr.:
     223-4513750
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480632
EAN/GTIN:
     4030884806326

HESSE Gurtbandmesser mit Holz-Griffschale, klappbar 180mm

Gurtbandmesser/Gipskartonmesser

Ausführung: 1-teilig, geschwungene Klinge aus Karbonstahl, geschliffen und poliert, mit genietetem Buchenholzgriff aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Ring.
Weitere Informationen:
klappbar:
Ja
Grifflänge:
108 mm
Klingenform:
gebogen
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
185 mm
Griffmaterial:
Holz
Klingenlänge:
77 mm
Klingenmaterial:
Karbonstahl
Klinge ausziehbar:
Nein
Arretierbare Klinge:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
20
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 8,18*
3 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 8,68*
Lager 223
67
1
€ 8,50*
ab € 8,01*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.