Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Toledo, höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuss-Gestell, Breite 2000 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111814
Herst.-Nr.:
     7663
EAN/GTIN:
     4044917434042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Mit dem langlebigen Schreibtisch Toledo schaffen Sie einen flexiblen Arbeitsplatz für Ihre Büroräume. Das Rechteck-Modell ist höhenverstellbar und mit verschiedenen Tischplatten-Grössen erhältlich.

Die Tischplatte des Schreibtisches Toledo wurde aus robustem, 19 mm starkem Spanholz gefertigt und mit einer schützenden Melaminharzbeschichtung versehen. Diese macht die Tischoberfläche äusserst kratzfest. Zugleich sorgt eine 2 mm dicke ABS-Kante für zusätzliche Stossfestigkeit und Langlebigkeit. Sie erhalten die Tischplatte wahlweise in 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm oder 2000 mm Breite sowie in zwei Tiefen-Ausführungen (800 oder 1000 mm). Somit ist der Tisch vielseitig als Arbeits- oder Ablagefläche nutzbar und ganz nach ihren individuellen Platzanforderungen und Raumkapazitäten gestaltbar. Dank der zwei verfügbaren Dekor-Varianten (Weiss und Anthrazit) harmoniert das Modell farblich sehr gut mit verschiedenen Büro-Einrichtungen.

Das C-Fuss-Gestell in ansprechender Chrom-Optik verschafft dem in Deutschland hergestellten Schreibtisch Toledo einen stabilen Stand und lässt dem Nutzer zugleich reichlich Beinfreiheit. Durch die verstellbare Höhe im Bereich von 680 bis 820 mm ist er für wechselnde Nutzer jederzeit ergonomisch anpassbar. Auch für den Anschluss von Computern oder anderen Bürogeräten ist dieses Schreibtisch-Modell eine ideale Lösung: In dem unter der Tischplatte angebrachten Kabelkanal können Sie Elektrokabel oder Mehrfachstecker leicht verstauen und so ein unkontrolliertes Herunterhängen der Kabel verhindern. Optional können Sie den Tisch mit einer farblich abgestimmten Knieraumblende bestücken, um sich vor unerwünschten Blicken zu schützen.

Schreibtischplatte:

  • Form: Rechteck
  • Breite: wahlweise mit 1200, 1600, 1800 oder 2000 mm
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte (19 mm) mit schützender ABS-Kante (2 mm)
  • Stoss- und kratzfest
  • Mit Kabelkanal unter der Platte

Schreibtischgestell:

  • C-Fuss-Gestell, verchromt
  • Manuell höhenverstellbar im Bereich von 680 bis 820 mm

Weitere Details:

  • Made in Germany
  • Optional mit Knieraumblende (Spanplatte: melaminharzbeschichtet, weiss)
  • Einfache Selbstmontage
  • Farbvarianten: wahlweise weiss oder anthrazit
  • Masse: B 1200-2000 x T 800/1000 x H 680-820 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 111814, 111814-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 329,41*
€ 397,00*
€ 5,50*
ab € 338,10*
€ 415,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 349,43*
€ 447,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,71*
€ 467,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 258,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7650
ab € 212,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7660
ab € 210,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7651
ab € 236,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7661
ab € 236,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7652
ab € 267,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7662
ab € 267,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7653
ab € 328,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7656
ab € 72,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7666
ab € 72,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.