Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Artline extragroß C-Fuß 200x100x68-82cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Artline extragroß C-Fuß 200x100x68-82cm weiß
Schreibtisch Artline extragroß C-Fuß 200x100x68-82cm weiß
Schreibtisch Artline extragroß C-Fuß 200x100x68-82cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7663
Herst.-Nr.:
     7663
EAN/GTIN:
     4044917434042
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Schreibtisch extragroß, B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm
  • C-Fuß-Gestell aus verchromten Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Güterspan, melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
40.7 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
chrom
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 330,14*
€ 394,37*
€ 5,50*
ab € 339,67*
€ 412,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 350,87*
€ 445,70*
Frei Haus
ab € 398,08*
€ 477,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 259,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 258,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11765013
ab € 211,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11765113
ab € 238,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11765213
ab € 266,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11766010
ab € 211,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11766110
ab € 237,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11766210
ab € 265,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7653
ab € 330,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7656
ab € 72,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7666
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.