Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2344120000 Möbelwaschtisch Viu 1230x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2344120000 Möbelwaschtisch Viu 1230x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H
DURAVIT 2344120000 Möbelwaschtisch Viu 1230x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H
DURAVIT 2344120000 Möbelwaschtisch Viu 1230x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H
Artikel-Nr.:
     2280-4040140971
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401758
EAN/GTIN:
     4053424673066
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VIU 1230x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß Unterseite glasiert · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube · auch mit Waschtischunterbau kombinierbar Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401758
Werksnummer:
6000401758
Länge netto mm:
1325,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
39,500000
Gewicht brutto Kg:
39,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VIU
Ausfuehrung:
mit Überlauf, mit HLB, 1 Hahnloch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 540,65*
€ 635,70*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 540,21*
€ 653,0265*
€ 5,95*
ab € 707,87*
€ 825,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,21*
€ 848,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,05*
€ 851,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,0265*
€ 777,1015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,81*
€ 748,2839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,63*
€ 704,0397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,20*
€ 689,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,21*
€ 642,8499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23441200241
ab € 585,27*
Ähnlich
Duravit
23441200001
ab € 585,33*
Ähnlich
Duravit
2344630058
ab € 261,92*
Ähnlich
Duravit
23446300581
ab € 309,05*
Ähnlich
Duravit
23446300601
ab € 308,59*
Ähnlich
Duravit
23441200601
ab € 588,04*
Ähnlich
Duravit
2344630060
ab € 261,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.