Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Duravit Waschtisch VIU 1230x490mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000401758
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
2344120000
EAN/GTIN:
4053424673066
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Unterseite glasiert · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube · auch mit Waschtischunterbau kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 1330mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Ja· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Ja· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 620mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 490mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
... >
Keramik und nicht keramische Alternative
>
Waschtisch
>
Duravit Waschtisch VIU DURAVIT
Weitere Suchbegriffe:
Waschbecken
,
Waschtisch
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
duravit waschtischarmatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschbecken weiß
,
01014050090101
,
Becken
,
Flachwaschtisch
,
Reihenwaschtisch
,
Säulenwaschtisch
,
Wandwaschtisch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 537,49*
€ 635,16*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 539,45*
€ 652,5065*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 708,56*
€ 824,25*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,77*
€ 847,56*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,60*
€ 850,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,66*
€ 1.012,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,03*
€ 985,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 805,11*
€ 958,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,96*
€ 918,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 764,26*
€ 909,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,01*
€ 880,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 738,41*
€ 878,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,60*
€ 836,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DU Möbelwaschtisch Viu 1230mm, Weiß mit Überlauf,mit HLB,2 Hahnlöcher,WG
Duravit
23441200241
ab € 581,73*
Ähnlich
DU Möbelwaschtisch Viu 1230mm, Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL, WG
Duravit
23441200001
ab € 584,23*
Ähnlich
DU Möbelwaschtisch Viu 630mm, Weiß m.ÜL, m.HLB, 2 HL f.2-Loch-Armatur 2344630058
Duravit
2344630058
ab € 260,50*
Ähnlich
DU Möbelwaschtisch Viu 630mm, Weiß m.ÜL, m.HLB, 2 HL f.2-Loch-Armatur, WG 23446300581
Duravit
23446300581
ab € 307,16*
Ähnlich
DU Möbelwaschtisch Viu 630mm, Weiß m.ÜL, m.HLB, o.HL., WG 23446300601
Duravit
23446300601
ab € 307,15*
Ähnlich
Duravit Möbel-Waschtisch Viu 123x49cm, we WG, o. HL, m ÜL, HLB 23441200601
Duravit
23441200601
ab € 588,28*
Ähnlich
Duravit Möbel-Waschtisch Viu 63x49cm, we, o. HL, m ÜL, Hahnlochbank 2344630060
Duravit
2344630060
ab € 262,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen