Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 40/13/6QR 19-tlg.1/4 Zoll SW 3,5-13mm Z.80 6KT STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826280
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96011180
EAN/GTIN:
     4018754261543
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Chrome-Alloy-Steel, verchromt · Inhalt:je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm1 Hebel-Umschaltknarre QR (80 Zähne - schraubenlos)je 1 Verlängerung 54 / 150 mm QR1 Kardangelenk QR1 Handgriff mit Vierkant QR1 Quergriff mit Gleitstück QRWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 4,5°· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
80
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,63*
€ 150,55*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 151,37*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,45*
ab € 132,32*
€ 152,84*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 153,43*
Lager 2478
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 153,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 482,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 199,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 171,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,35*
Ähnlich
Stahlwille
91220418
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.