Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 125mm Push Open-Ventil Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009649
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD131XG
EAN/GTIN:
     3800861101321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
H120 DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 125 mm · Auslaufhöhe 122 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · BedienungshebWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 176mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 122mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe schwarz· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf 125mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open-Ventil
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106007210301, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,39*
€ 137,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 114,65*
€ 142,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,77*
€ 143,61*
€ 5,95*
ab € 120,16*
€ 148,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 150,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,66*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,27*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,47*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,96*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,38*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,52*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 77,04*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,92*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,63*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,63*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.