Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Jewel-Mailer DIN Lang 225x125mm mit Fenster links | Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden für 1 CD / DVD mit Hülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4458
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4458
EAN/GTIN:
     9184458000018
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • geeignet zum Versand von 1 CD-Rom oder DVD mit Jewelcase und Begleitpapierschreiben und/ oder Broschüre DIN B6 lang
  • portooptimiert als Kompaktbrief bei der DP
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 228x130x17mm
  • Material: 1.20E weiß
  • Passend für: DL
  • Gewicht ca. 60 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4443
ab € 26,43*
Zubehör
1-PACK
VN-4460
ab € 8,68*
Zubehör
1-PACK
VN-4405
ab € 5,09*
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.