Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 145x190mm bis 25mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für CD braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4170
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4170
EAN/GTIN:
     9184170000013
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 25 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 158x203x28 mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: CD
  • Gewicht ca. 40 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4443
ab € 26,43*
Zubehör
1-PACK
VN-4458
ab € 27,46*
Zubehör
1-PACK
VN-4460
ab € 8,68*
Zubehör
1-PACK
VN-4405
ab € 5,09*
Zubehör
1-PACK
VN-4526
ab € 21,34*
Zubehör
1-PACK
VN-4532
ab € 4,56*
Zubehör
1-PACK
VN-4525
ab € 22,29*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 26,38*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 28,45*
Zubehör
1-PACK
VN-4502
ab € 33,65*
Zubehör
1-PACK
VN-4507
ab € 33,40*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 40,44*
Zubehör
1-PACK
VN-4484
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.