Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media-Pac für 1-3 CDs oder 1-2 DVDs in weiß 192x145mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4460
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4460
EAN/GTIN:
     9184460000013
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
  • geeignet zum Versand von 1-3 CD´s oder 1-2 DVD´s mit Jewelcase und Begleitpapierschreiben mit/ ohne Kuvert
  • portooptimiert als Groß-/ oder Maxibrief
  • optionales Fenster zum Ausbrechen
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 275x145x -32mm
  • Material: 1.24E
  • Gewicht ca. 82 gr.


Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, cd-versandtaschen weiß, cd-brief, Media-Pac, Versandtaschen, CD, /, DVD, BLURAY, Mailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4443
ab € 26,43*
Zubehör
1-PACK
VN-4458
ab € 27,37*
Zubehör
1-PACK
VN-4405
ab € 5,09*
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.