Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2127/26, 2127026, Bundhose Größe 26, Farbe rot/rot Materialgewicht g/m² 320 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899330
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127026-26
EAN/GTIN:
     4030913054520
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2127/26, 2127026, Bundhose Größe 26, Farbe rot/rot Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 25,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 26,40*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 26,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 26,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,70*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2127110
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127048
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2127054
ab € 18,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.