Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 26,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 26,rot
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 26,rot
Artikel-Nr.:
     4012-906494
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127026
EAN/GTIN:
     4030913054520
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose rot gr.26, planam arbeitshose, arbeitshose gr.26, 40930426, CANVAS, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,72*
€ 25,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,58*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,70*
€ 26,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,57*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127110
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127048
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127054
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.